SMC
圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA112A
材質(シール)
(A) NBRシール
弁形式
(2) N.O.
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ポート数
ねじの種類
定格電圧(V)
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24118265
VNA112A-F8A-5D-Q
CADデータダウンロード
(8A) 1/4
2
(F) G
(5) DC24
パイロット式
¥
12,210
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24118274
VNA112A-10A-2DZ
CADデータダウンロード
(10A) 3/8
2
(-) Rc
(2) AC200 50/60Hz
パイロット式
¥
12,380
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24118283
VNA112A-6A-5GB-B
CADデータダウンロード
(6A) 1/8
2
(-) Rc
(5) DC24
パイロット式
¥
11,330
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください