SMC
圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA112B
作動方式
パイロット式
ポート数
2
管接続口径
(8A) 1/4
定格電圧(V)
(5) DC24
材質(シール)
(B) FKMシール
ブラケット
(-) なし
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
弁形式
(2) N.O.
CE-対応品
(Q) CE対応品
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24118299
VNA112B-F8A-5DZ-Q
CADデータダウンロード
(F) G
¥
13,420
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24118308
VNA112B-8A-5D-Q
CADデータダウンロード
(-) Rc
¥
12,930
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください