SMC
圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA202B
材質(シール)
(B) FKMシール
ブラケット
(-) なし
弁形式
(2) N.O.
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ポート数
ねじの種類
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24118326
VNA202B-F15A
CADデータダウンロード
(15A) 1/2
2
(F) G
パイロット式
¥
11,550
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください