曜日別特売

圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA212B

圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA212B - SMC
材質(シール)(B) FKMシールブラケット(-) なし手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式弁形式(2) N.O.CE-対応品(Q) CE対応品内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ポート数
ねじの種類
定格電圧(V)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24118554VNA212B-10A-5D-Q(10A) 3/82(-) Rc(5) DC24パイロット式
16,170
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
24118563VNA212B-10A-5DZ-Q(10A) 3/82(-) Rc(5) DC24パイロット式
16,670
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする