SMC
圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA311B
作動方式
パイロット式
ポート数
2
管接続口径
(20A) 3/4
材質(シール)
(B) FKMシール
ブラケット
(-) なし
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
弁形式
(1) N.C.
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24118624
VNA311B-F20A-5D-Q
CADデータダウンロード
(F) G
(5) DC24
¥
18,700
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24118633
VNA311B-20A-1GS
CADデータダウンロード
(-) Rc
(1) AC100 50/60Hz
¥
17,990
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24118649
VNA311B-20A-5D-Q
CADデータダウンロード
(-) Rc
(5) DC24
¥
18,700
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください