SMC
圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA403C
作動方式
パイロット式
ポート数
2
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(25A) 1
材質(シール)
(C) EPRシール
ブラケット
(-) なし
弁形式
(3) C.O.
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24118676
VNA403C-25A
CADデータダウンロード
¥
15,510
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください