曜日別特売

圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA411B

圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA411B - SMC
材質(シール)(B) FKMシールブラケット(-) なし弁形式(1) N.C.内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ポート数
ねじの種類
定格電圧(V)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24118737VNA411B-25A-2TB(25A) 12(-) Rc(2) AC200 50/60Hzパイロット式
20,410
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
24118746VNA411B-25A-2TZ(25A) 12(-) Rc(2) AC200 50/60Hzパイロット式
20,900
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
24118755VNA411B-25A-5D-Q(25A) 12(-) Rc(5) DC24パイロット式
20,960
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする