SMC
圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA511B
材質(シール)
(B) FKMシール
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
弁形式
(1) N.C.
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ポート数
ねじの種類
定格電圧(V)
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24118825
VNA511B-32A-1GS
CADデータダウンロード
(32A) 1 1/4
2
(-) Rc
(1) AC100 50/60Hz
パイロット式
¥
35,750
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24118834
VNA511B-32A-5DZ
CADデータダウンロード
(32A) 1 1/4
2
(-) Rc
(5) DC24
パイロット式
¥
36,910
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください