SMC
圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA512B
作動方式
パイロット式
ポート数
2
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(32A) 1 1/4
定格電圧(V)
(1) AC100 50/60Hz
リード線取出方法
(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
材質(シール)
(B) FKMシール
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
弁形式
(2) N.O.
CE-対応品
(-) なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24118843
VNA512B-32A-1DZ
CADデータダウンロード
¥
36,910
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください