SMC
圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA611B
作動方式
パイロット式
ポート数
2
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(40A) 1 1/2
材質(シール)
(B) FKMシール
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
弁形式
(1) N.C.
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24118904
VNA611B-40A-1GS
CADデータダウンロード
(1) AC100 50/60Hz
¥
38,060
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24118913
VNA611B-40A-2DZ
CADデータダウンロード
(2) AC200 50/60Hz
¥
39,220
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください