SMC
圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA612A
作動方式
パイロット式
ポート数
2
管接続口径
(40A) 1 1/2
定格電圧(V)
(5) DC24
リード線取出方法
(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
材質(シール)
(A) NBRシール
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
弁形式
(2) N.O.
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24118929
VNA612A-F40A-5DZ-Q
CADデータダウンロード
(F) G
¥
37,070
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24118938
VNA612A-T40A-5DZ
CADデータダウンロード
(T) NPTF
¥
36,740
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください