圧力スイッチ/二次電池対応シリーズ 25A-ZSE30Aシリーズ

圧力スイッチ/二次電池対応シリーズ 25A-ZSE30Aシリーズ - SMC
内容量1個
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格圧力範囲(kPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2411896525A-ZSE30A-01-A0~-101
12,430
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
2411920925A-ZSE30AF-01-N-100~100
12,430
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
2411898325A-ZSE30A-01-A-MLB0~-101
13,640
取扱い終了
返品不可
代替品有
2411913925A-ZSE30A-01-P-ML0~-101
13,310
取扱い終了
返品不可
代替品有
2411914825A-ZSE30AF-01-A-L-100~100
13,310
取扱い終了
返品不可
代替品有
2411921825A-ZSE30AF-01-N-L-100~100
13,310
取扱い終了
返品不可
代替品有
2411897425A-ZSE30A-01-A-ML0~-101
12,100
取扱い終了
返品不可
2411899925A-ZSE30A-01-A-MLD0~-101
14,080
取扱い終了
返品不可
2411900825A-ZSE30A-01-B-L0~-101
13,310
取扱い終了
返品不可
2411901725A-ZSE30A-01-C-L0~-101
13,860
取扱い終了
返品不可
2411902625A-ZSE30A-01-C-LB0~-101
14,190
取扱い終了
返品不可
2411903525A-ZSE30A-01-D-L0~-101
13,860
取扱い終了
返品不可
2411904425A-ZSE30A-01-D-LB0~-101
14,190
取扱い終了
返品不可
2411905325A-ZSE30A-01-D-MG0~-101
14,250
取扱い終了
返品不可
2411906925A-ZSE30A-01-F0~-101
12,980
取扱い終了
返品不可
2411907825A-ZSE30A-01-N-G0~-101
13,700
取扱い終了
返品不可
2411908725A-ZSE30A-01-N-GB0~-101
14,030
取扱い終了
返品不可
2411909625A-ZSE30A-01-N-MGD0~-101
14,470
取扱い終了
返品不可
2411910525A-ZSE30A-01-P-B0~-101
12,760
取扱い終了
返品不可
2411911425A-ZSE30A-01-P-G0~-101
13,700
取扱い終了
返品不可
2411912325A-ZSE30A-01-P-MGB0~-101
14,030
取扱い終了
返品不可
2411915725A-ZSE30AF-01-A-MGB-100~100
14,030
取扱い終了
返品不可
2411916625A-ZSE30AF-01-A-ML-100~100
13,310
取扱い終了
返品不可
2411917525A-ZSE30AF-01-A-MLB-100~100
13,640
取扱い終了
返品不可
2411918425A-ZSE30AF-01-C-ML-100~100
13,860
取扱い終了
返品不可
2411919325A-ZSE30AF-01-D-L-100~100
13,860
取扱い終了
返品不可
2411922725A-ZSE30AF-01-N-MG-100~100
13,700
取扱い終了
返品不可
2411923625A-ZSE30AF-01-N-MGD-100~100
14,470
取扱い終了
返品不可
2411924525A-ZSE30AF-01-P-MGB-100~100
14,030
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2411898325A-ZSE30A-01-A-MLB6237941825A-ZSE20A-X-M-01-JB画像準備中エアコンビネーション 圧力スイッチ/二次電池対応シリーズ 25A-ZSE30AシリーズSMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2411913925A-ZSE30A-01-P-ML6828891525A-ZSE20-P-M-01-L25A-ZSE30A-01-P-ML 25A-ZSE20 Series 二次電池対応 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 真空・連成圧用 SMC 6828891525A-ZSE20 Series 二次電池対応 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 真空・連成圧用SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2411914825A-ZSE30AF-01-A-L6844218825A-ZSE20AF-X-01-J25A-ZSE30AF-01-A-L 25A-ZSE20A(F) Series 二次電池対応 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 2出力+アナログ出力(電圧/電流) SMC 6844218825A-ZSE20A(F) Series 二次電池対応 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 2出力+アナログ出力(電圧/電流)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2411921825A-ZSE30AF-01-N-L5990238025A-ZSE20F-N-01-L画像準備中25A-ZSE20 Series 二次電池対応 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 真空・連成圧用SMC1個
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする