曜日別特売

外部パイロット電磁形/エアオペレート形 クーラントバルブ VNCシリーズ

外部パイロット電磁形/エアオペレート形 クーラントバルブ VNCシリーズ - SMC
使用流体クーラント内容量1個
83件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24126647VNC112A-8A-5DZ-B-Q(5) DC24(-) Rc(8A) 1/4
16,450
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
24126656VNC112A-8A-5DZ-Q(5) DC24(-) Rc(8A) 1/4
16,120
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
24126665VNC112B-6A-1TZ(1) AC100 50/60Hz(-) Rc(6A) 1/8
16,280
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
24126674VNC114A-N10A-5DZ(5) DC24(N) NPT(10A) 3/8
15,790
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
24126683VNC114A-10A-5E(5) DC24(-) Rc(10A) 3/8
15,020
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
24126699VNC114A-8A-1GB(1) AC100 50/60Hz(-) Rc(8A) 1/4
14,410
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
24126708VNC114A-8A-3D(3) AC110 50/60 Hz(-) Rc(8A) 1/4
15,290
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
24126717VNC114B-8A-4DZ(4) AC220 50/60 Hz(-) Rc(8A) 1/4
16,500
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
24126726VNC201B-F10A-(F) G(10A) 3/8
15,350
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
24126735VNC201B-N10A-B-(N) NPT(10A) 3/8
16,390
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
24126744VNC201B-N15A-B-(N) NPT(15A) 1/2
16,390
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
24126753VNC211A-F15A-3DZ(3) AC110 50/60 Hz(F) G(15A) 1/2
22,550
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
24126769VNC211A-10A-2D-B(2) AC200 50/60Hz(-) Rc(10A) 3/8
23,050
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
24126778VNC211A-15A-2DZ-Q(2) AC200 50/60Hz(-) Rc(15A) 1/2
22,880
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
24126787VNC211A-15A-4D(4) AC220 50/60 Hz(-) Rc(15A) 1/2
22,000
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
24126796VNC211B-10A-1D(1) AC100 50/60Hz(-) Rc(10A) 3/8
23,270
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
24126805VNC212A-N15A-5DZ-B(5) DC24(N) NPT(15A) 1/2
23,600
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
24126814VNC212A-15A-4DZ(4) AC220 50/60 Hz(-) Rc(15A) 1/2
22,550
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
24126823VNC212B-10A-1DZ-B(1) AC100 50/60Hz(-) Rc(10A) 3/8
24,860
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
24126839VNC212B-15A-1DZ(1) AC100 50/60Hz(-) Rc(15A) 1/2
23,820
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
24126848VNC212B-15A-5D-B-Q(5) DC24(-) Rc(15A) 1/2
24,640
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
24126857VNC212B-15A-5DZ-Q(5) DC24(-) Rc(15A) 1/2
24,150
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
24126866VNC214A-F15A-4DZ(4) AC220 50/60 Hz(F) G(15A) 1/2
25,360
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
24126875VNC214A-F15A-5D(5) DC24(F) G(15A) 1/2
24,810
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
24126884VNC214A-15A-3DZ-B(3) AC110 50/60 Hz(-) Rc(15A) 1/2
26,400
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
24126893VNC214A-15A-4DZ(4) AC220 50/60 Hz(-) Rc(15A) 1/2
25,360
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
24126909VNC214B-F15A-3D(3) AC110 50/60 Hz(F) G(15A) 1/2
26,070
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
24126918VNC214B-F15A-3DZ(3) AC110 50/60 Hz(F) G(15A) 1/2
26,620
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
24126927VNC214B-10A-2DZ-B(2) AC200 50/60Hz(-) Rc(10A) 3/8
27,670
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
24126979VNC214B-15A-1DZ-Q(1) AC100 50/60Hz(-) Rc(15A) 1/2
26,950
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
24126988VNC214B-15A-5DZ-B-Q(5) DC24(-) Rc(15A) 1/2
28,000
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
24126997VNC301A-N20A-B-(N) NPT(20A) 3/4
18,430
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
24127006VNC304A-F20A-(F) G(20A) 3/4
20,190
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
24127015VNC311A-F20A-3DZ(3) AC110 50/60 Hz(F) G(20A) 3/4
25,960
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
24127024VNC311A-F20A-3DZ-Q(3) AC110 50/60 Hz(F) G(20A) 3/4
26,290
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
24127033VNC311B-F20A-2DZ(2) AC200 50/60Hz(F) G(20A) 3/4
27,340
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
24127049VNC311B-20A-2DZ(2) AC200 50/60Hz(-) Rc(20A) 3/4
27,340
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
24127058VNC311B-20A-6DZ(6) DC12(-) Rc(20A) 3/4
27,340
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
24127067VNC312A-N20A-5DZ-B(5) DC24(N) NPT(20A) 3/4
27,010
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
24127076VNC312A-20A-3DZ(3) AC110 50/60 Hz(-) Rc(20A) 3/4
25,960
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
24127085VNC312A-20A-4DZ(4) AC220 50/60 Hz(-) Rc(20A) 3/4
25,960
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
24127094VNC312A-20A-4DZ-B(4) AC220 50/60 Hz(-) Rc(20A) 3/4
27,010
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
24127103VNC314A-20A-1D-B(1) AC100 50/60Hz(-) Rc(20A) 3/4
29,260
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
24127119VNC314A-20A-2D(2) AC200 50/60Hz(-) Rc(20A) 3/4
28,220
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
24127128VNC314A-20A-5D-Q(5) DC24(-) Rc(20A) 3/4
28,550
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
24127137VNC314B-F20A-5DZ(5) DC24(F) G(20A) 3/4
30,140
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
24127146VNC314B-20A-2DZ-B(2) AC200 50/60Hz(-) Rc(20A) 3/4
31,190
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
24127155VNC314B-20A-4D(4) AC220 50/60 Hz(-) Rc(20A) 3/4
29,590
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
24127164VNC314B-20A-4DZ(4) AC220 50/60 Hz(-) Rc(20A) 3/4
30,140
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
24127173VNC401A-N25A-B-(N) NPT(25A) 1
21,840
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする