SMC
鍵穴付残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズ VHS501
ポート数
3
ねじの種類
(N) NPT
管接続口径
(06) 3/4
ボディサイズ
(5) 3/4
接続
(1) 右側1(P)
塗装色
(X1) ハンドル:シルバー、ボディ:赤色
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24138084
VHS501-N06-X1
CADデータダウンロード
¥
6,550
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください