曜日別特売

絞り弁付真空破壊弁 SJ3A6シリーズ

絞り弁付真空破壊弁 SJ3A6シリーズ - SMC
シリーズSJ3000内容量1個
全36種類を絞り込む
コモン仕様
36種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
ランプ・サージ電圧保護回路
コモン仕様
コイル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24138416SJ3A6-5FZ-P-DC24ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン標準
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
24138425SJ3A6-5MNZ-DC24ランプ・サージ電圧保護回路付(極性有タイプ)プラスコモン標準
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24138434SJ3A6N-5MOZD-DC24ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン標準
12,430
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24138443SJ3A6N-5MOZD-DP-DC24ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン標準
12,320
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
24138459SJ3A6N-6MZ-DC12ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン標準
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
24138468SJ3A6T-5FZ-P-DC24ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン節電回路付(長期連続通電タイプ)
13,150
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24138477SJ3A6T-5MOZD-DP-DC24ランプ・サージ電圧保護回路付(極性有タイプ)プラスコモン節電回路付(長期連続通電タイプ)
14,800
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24138486SJ3A6T-5NCZ-DC24ランプ・サージ電圧保護回路付(極性有タイプ)マイナスコモン節電回路付(長期連続通電タイプ)
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24138495SJ3A60-5CU-C2-S1-DC24ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)プラスコモン標準
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24138504SJ3A60-5FZ-C4(C4) ストレート、 o4ワンタッチ管継手(5) DC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)(-) プラスコモン(-) 標準
8,640
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24138513SJ3A60-5MNZ-C6(C6) ストレート、 o6ワンタッチ管継手(5) DC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)(-) プラスコモン(-) 標準
10,730
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
24138529SJ3A60-5MNZD-C6(C6) ストレート、 o6ワンタッチ管継手(5) DC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)(-) プラスコモン(-) 標準
11,280
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
24138538SJ3A60-5NCZD-C4(C4) ストレート、 o4ワンタッチ管継手(5) DC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)(N) マイナスコモン(-) 標準
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
24138547SJ3A60-5NCZD-C6(C6) ストレート、 o6ワンタッチ管継手(5) DC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)(N) マイナスコモン(-) 標準
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
24138556SJ3A60-5NCZJ-L4(L4) エルボ管継手 (上取出し)、 o4エルボ管継手(5) DC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)(N) マイナスコモン(-) 標準
11,500
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
24138565SJ3A60-5NMZ-C6(C6) ストレート、 o6ワンタッチ管継手(5) DC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)(N) マイナスコモン(-) 標準
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24138574SJ3A60-6CU-C4(C4) ストレート、 o4ワンタッチ管継手(6) DC12(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) プラスコモン(-) 標準
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
24138583SJ3A60-6NCZ-C6(C6) ストレート、 o6ワンタッチ管継手(6) DC12(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)(N) マイナスコモン(-) 標準
9,460
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
24138599SJ3A60K-5CUD-C6-S1-DC24ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)プラスコモン標準
14,910
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24138608SJ3A60K-5FZ-C4(C4) ストレート、 o4ワンタッチ管継手(5) DC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)(-) プラスコモン(-) 標準
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
24138617SJ3A60K-5NMZF-M5-S0-DC24ランプ・サージ電圧保護回路付(極性有タイプ)マイナスコモン標準
15,790
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24138626SJ3A60KTN-5MZD-L6(L6) エルボ管継手 (上取出し)、 o6エルボ管継手(5) DC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)(-) プラスコモン(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24138635SJ3A60N-5MNZD-C4(C4) ストレート、 o4ワンタッチ管継手(5) DC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)(-) プラスコモン(-) 標準
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
24138644SJ3A60N-5MOZF-L6(L6) エルボ管継手 (上取出し)、 o6エルボ管継手(5) DC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)(-) プラスコモン(-) 標準
10,400
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
24138653SJ3A60N-5MOZF-M5(M5) M5×0.8(5) DC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)(-) プラスコモン(-) 標準
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
24138669SJ3A60N-5MZD-N1(N1) ストレート、o1/8ワンタッチ管継手(5) DC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)(-) プラスコモン(-) 標準
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
24138678SJ3A60N-5MZF-L4(L4) エルボ管継手 (上取出し)、 o4エルボ管継手(5) DC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)(-) プラスコモン(-) 標準
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
24138687SJ3A60N-5MZF-M5(M5) M5×0.8(5) DC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)(-) プラスコモン(-) 標準
9,960
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
24138696SJ3A60N-5NMNZD-C6(C6) ストレート、 o6ワンタッチ管継手(5) DC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)(N) マイナスコモン(-) 標準
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
24138705SJ3A60T-5FZ-C4(C4) ストレート、 o4ワンタッチ管継手(5) DC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)(-) プラスコモン(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
24138714SJ3A60T-5MNZD-C4(C4) ストレート、 o4ワンタッチ管継手(5) DC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)(-) プラスコモン(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24138723SJ3A60T-6CZ-C6(C6) ストレート、 o6ワンタッチ管継手(6) DC12(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)(-) プラスコモン(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
11,060
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
24138739SJ3A60TN-5MNZD-C4(C4) ストレート、 o4ワンタッチ管継手(5) DC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)(-) プラスコモン(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24138748SJ3A60TN-5MOZ-L6(L6) エルボ管継手 (上取出し)、 o6エルボ管継手(5) DC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)(-) プラスコモン(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24138757SJ3A60TN-5MZ-N7(N7) ストレート、o3/8ワンタッチ管継手(5) DC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)(-) プラスコモン(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
10,340
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
24138766SJ3A60TN-5MZD-L6(L6) エルボ管継手 (上取出し)、 o6エルボ管継手(5) DC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)(-) プラスコモン(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
11,500
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする