差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXSシリーズ VXS235

差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXSシリーズ VXS235 - SMC
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体蒸気内容量1個
全36種類を絞り込む
電圧(V)
口径
36種類すべて表示中
注文コード
品番
電圧(V)
口径
材質(ボディ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24138827VXS235ABXB(B) AC1001/4(A) C37
10,180
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
24138836VXS235ADXB(D) AC2001/4(A) C37
10,180
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
24138845VXS235AGAXCA(G) DC241/4(A) C37
12,210
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24138854VXS235AJB(J) AC1101/4(A) C37
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
24138863VXS235AZ1BA(Z) その他特殊オプション1/4(A) C37
9,740
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24138879VXS235AZ1BXCA(Z) その他特殊オプション1/4(A) C37
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
24138888VXS235AZ2D(Z) その他特殊オプション1/4(A) C37
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24138897VXS235BBZXB(B) AC1003/8(B) C37
10,340
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
24138906VXS235BE(E) AC2303/8(B) C37
9,740
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24138915VXS235BJ(J) AC1103/8(B) C37
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
24138924VXS235BTXB(T) AC1003/8(B) C37
10,620
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
24138933VXS235BU(U) AC1103/8(B) C37
10,180
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
24138949VXS235BZ1WB(Z) その他特殊オプション3/8(B) C37
10,950
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
24138958VXS235BZ1YA(Z) その他特殊オプション3/8(B) C37
10,180
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
24138967VXS235BZ2AD(Z) その他特殊オプション3/8(B) C37
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24138976VXS235BZ2NXCC(Z) その他特殊オプション3/8(B) C37
11,660
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
24138985VXS235BZ2V(Z) その他特殊オプション3/8(B) C37
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24138994VXS235CCXB(C) AC1101/4(C) SUS
15,460
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24139003VXS235CEA(E) AC2301/4(C) SUS
15,020
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24139019VXS235CGBXBA(G) DC241/4(C) SUS
17,930
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24139028VXS235CGXBC(G) DC241/4(C) SUS
17,930
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24139037VXS235CGZ(G) DC241/4(C) SUS
17,380
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24139046VXS235CH(H) AC1001/4(C) SUS
17,220
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24139055VXS235CHXB(H) AC1001/4(C) SUS
17,660
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24139064VXS235CZ1GA(Z) その他特殊オプション1/4(C) SUS
17,220
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24139073VXS235CZ1H(Z) その他特殊オプション1/4(C) SUS
17,220
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24139089VXS235DAB(A) DC243/8(D) SUS
15,020
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24139098VXS235DAZ(A) DC243/8(D) SUS
15,180
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24139107VXS235DCXCC(C) AC1103/8(D) SUS
15,290
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24139116VXS235DUXCC(U) AC1103/8(D) SUS
15,730
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24139125VXS235DZ1B(Z) その他特殊オプション3/8(D) SUS
15,020
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24139134VXS235DZ1BA(Z) その他特殊オプション3/8(D) SUS
15,020
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24139143VXS235DZ2AB(Z) その他特殊オプション3/8(D) SUS
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24139159VXS235DZ2AZXB(Z) その他特殊オプション3/8(D) SUS
18,760
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24139168VXS235DZ2BZXBA(Z) その他特殊オプション3/8(D) SUS
19,030
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24139177VXS235DZ2EA(Z) その他特殊オプション3/8(D) SUS
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする