差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXSシリーズ VXS255

差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXSシリーズ VXS255 - SMC
ポート数2口径3/4ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20内容量1個
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用流体
電圧(V)
材質(ボディ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24139579VXS255HCB蒸気(C) AC110(H) C37
16,340
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24139588VXS255HDZ蒸気(D) AC200(H) C37
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24139597VXS255HGB蒸気(G) DC24(H) C37
18,540
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24139606VXS255HKA蒸気(K) AC200(H) C37
18,540
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24139615VXS255HP蒸気(P) AC110(H) C37
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24139624VXS255HU蒸気(U) AC110(H) C37
16,780
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24139633VXS255HVXCA蒸気用AC200(H)C37
17,050
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24139649VXS255HW蒸気(W) AC230(H) C37
16,780
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24139658VXS255HZ1G蒸気(Z) その他特殊オプション(H) C37
18,540
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24139667VXS255HZ1HA蒸気(Z) その他特殊オプション(H) C37
18,540
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24139676VXS255HZ1HB蒸気(Z) その他特殊オプション(H) C37
18,540
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24139685VXS255HZ1HD蒸気(Z) その他特殊オプション(H) C37
18,700
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24139694VXS255HZ1Q蒸気(Z) その他特殊オプション(H) C37
16,780
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24139703VXS255HZ1U蒸気(Z) その他特殊オプション(H) C37
16,340
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24139719VXS255HZ1VE蒸気(Z) その他特殊オプション(H) C37
18,700
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24139728VXS255HZ1WA蒸気(Z) その他特殊オプション(H) C37
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24139737VXS255HZ1Y蒸気(Z) その他特殊オプション(H) C37
16,780
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24139746VXS255HZ2AZXB蒸気(Z) その他特殊オプション(H) C37
20,350
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24139755VXS255HZ2AZXBC蒸気(Z) その他特殊オプション(H) C37
20,630
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24139764VXS255HZ2E蒸気(Z) その他特殊オプション(H) C37
19,470
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24139773VXS255HZ2GXB蒸気(Z) その他特殊オプション(H) C37
20,190
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24139789VXS255HZ2M蒸気(Z) その他特殊オプション(H) C37
17,990
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24139798VXS255HZ2RE蒸気(Z) その他特殊オプション(H) C37
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24139807VXS255JC蒸気(C) AC110(J) SUS
29,870
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24139816VXS255JGB蒸気(G) DC24(J) SUS
32,070
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24139825VXS255JGDXB蒸気(G) DC24(J) SUS
32,950
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24139834VXS255JGZXB蒸気(G) DC24(J) SUS
32,950
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24139843VXS255JHZ蒸気(H) AC100(J) SUS
32,230
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24139859VXS255JJ蒸気(J) AC110(J) SUS
32,070
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24139868VXS255JNZ蒸気(N) AC100(J) SUS
31,240
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24139877VXS255JZ1G蒸気(Z) その他特殊オプション(J) SUS
32,070
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24139886VXS255JZ1L蒸気(Z) その他特殊オプション(J) SUS
31,080
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24139895VXS255JZ1U蒸気(Z) その他特殊オプション(J) SUS
29,870
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24139904VXS255JZ2D蒸気(Z) その他特殊オプション(J) SUS
33,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24139913VXS255JZ2L蒸気(Z) その他特殊オプション(J) SUS
31,520
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする