差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ235

差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ235 - SMC
ポート数2ねじの種類Rc使用流体高温水用内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24147193VXZ235AC(C) AC1101/4
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
24147209VXZ235ATZAC1001/4
10,620
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
24147218VXZ235AZ1UAXCBAC241/4
10,290
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
24147227VXZ235AZ2BXBCAC1001/4
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24147236VXZ235AZ2CAC1101/4
13,150
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24147245VXZ235AZ2GAC2201/4
13,150
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24147254VXZ235AZ2GXBAC2201/4
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24147263VXZ235AZ2MAC1101/4
11,660
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
24147279VXZ235BCB(C) AC1103/8
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
24147288VXZ235BJA(J) AC1103/8
12,210
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24147297VXZ235BL(L) AC2303/8
12,210
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24147306VXZ235BZ2ABDC243/8
13,150
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24147315VXZ235BZ2BXBAC1003/8
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24147324VXZ235BZ2CAC1103/8
13,150
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24147333VXZ235CAB(A) DC241/4
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24147349VXZ235CLA(L) AC2301/4
15,020
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24147358VXZ235CZ2AADC241/4
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24147367VXZ235DAXBDC243/8
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24147376VXZ235DCZAC1103/8
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24147385VXZ235DGB(G) DC243/8
15,020
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24147394VXZ235DN(N) AC1003/8
14,030
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24147403VXZ235DZ1GAAC2203/8
15,020
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24147419VXZ235DZ1YAC243/8
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24147428VXZ235DZ2ADXBDC243/8
16,280
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24147437VXZ235DZ2VAAC243/8
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする