曜日別特売

差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ252

差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ252 - SMC
ポート数2口径3/4ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体水用内容量1個
114件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
材質(ボディ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24151804VXZ252HAAXBA(A) DC24(H) C37
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24151813VXZ252HAC(A) DC24(H) C37
14,910
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24151829VXZ252HAD(A) DC24(H) C37
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24151838VXZ252HCC(C) AC110(H) C37
14,910
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24151847VXZ252HDH(D) AC200(H) C37
15,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24151856VXZ252HDXCC(D) AC200(H) C37
13,150
12,980
14,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
24151865VXZ252HEB(E) AC230(H) C37
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24151874VXZ252HFAXB(F) DC24(H) C37
14,140
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24151883VXZ252HGC(G) DC24(H) C37
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24151899VXZ252HGCXB(G) DC24(H) C37
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24151908VXZ252HGF(G) DC24(H) C37
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24151917VXZ252HGFXB(G) DC24(H) C37
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24151926VXZ252HGXBA(G) DC24(H) C37
14,520
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24151935VXZ252HGX332(G) DC24(H) C37
14,470
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24151944VXZ252HGZXB(G) DC24(H) C37
14,410
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24151953VXZ252HHX332(H) AC100(H) C37
14,470
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24151969VXZ252HJK(J) AC110(H) C37
16,120
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24151978VXZ252HKAX332(K) AC200(H) C37
14,470
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24151987VXZ252HKC(K) AC200(H) C37
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24151996VXZ252HKXBA(K) AC200(H) C37
14,520
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24152005VXZ252HKXCB(K) AC200(H) C37
14,190
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24152014VXZ252HKXCC(K) AC200(H) C37
14,190
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24152023VXZ252HKX332(K) AC200(H) C37
14,470
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24152039VXZ252HMA(M) DC24(H) C37
14,080
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24152048VXZ252HMC(M) DC24(H) C37
16,120
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24152057VXZ252HNC(N) AC100(H) C37
16,120
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24152066VXZ252HNZXCB(N) AC100(H) C37
14,520
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24152075VXZ252HQXCC(Q) AC200(H) C37
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24152084VXZ252HVXBAC200(H)C37
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24152093VXZ252HW(W) AC230(H) C37
13,310
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24152109VXZ252HZ1ABAC48(H) C37
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24152118VXZ252HZ1DBDC12(H) C37
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24152127VXZ252HZ1EBDC12(H) C37
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24152136VXZ252HZ1RAC240(H) C37
13,310
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24152145VXZ252HZ1VDAC24(H) C37
14,080
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24152154VXZ252HZ2ADXBDC24(H) C37
15,240
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24152163VXZ252HZ2AXBCDC24(H) C37
15,350
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24152179VXZ252HZ2AZDC24(H) C37
14,910
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
24152188VXZ252HZ2AZXBCDC24(H) C37
15,510
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24152197VXZ252HZ2AZXCBDC24(H) C37
15,180
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24152206VXZ252HZ2BAXBAC100(H) C37
15,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24152215VXZ252HZ2BFXBAC100(H) C37
17,110
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24152224VXZ252HZ2BXCAAC100(H) C37
15,020
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24152233VXZ252HZ2CAAC110(H) C37
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24152249VXZ252HZ2DXBBAC200(H) C37
15,350
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24152258VXZ252HZ2DXCAAC200(H) C37
15,020
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24152267VXZ252HZ2DXCBAC200(H) C37
15,020
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24152276VXZ252HZ2DXCCAC200(H) C37
15,020
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24152285VXZ252HZ2EAAC230(H) C37
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24152294VXZ252HZ2GZXBAC220(H) C37
15,240
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする