曜日別特売

差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ260

差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ260 - SMC
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体空気用口径1内容量1個
74件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
材質(ボディ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24153475VXZ260KAAXB(A) DC24(K) C37
15,620
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24153484VXZ260KAH(A) DC24(K) C37
17,270
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24153493VXZ260KBCXB(B) AC100(K) C37
17,660
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24153509VXZ260KBXCC(B) AC100(K) C37
15,350
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24153518VXZ260KBX332(B) AC100(K) C37
15,620
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24153527VXZ260KEXB(E) AC230(K) C37
15,620
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24153536VXZ260KFB(F) DC24(K) C37
16,010
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24153545VXZ260KFBXB(F) DC24(K) C37
16,560
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24153554VXZ260KGXCA(G) DC24(K) C37
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24153563VXZ260KGXCB(G) DC24(K) C37
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24153579VXZ260KGXCC(G) DC24(K) C37
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24153588VXZ260KHC(H) AC100(K) C37
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24153597VXZ260KHF(H) AC100(K) C37
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24153606VXZ260KHX332(H) AC100(K) C37
16,670
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24153615VXZ260KJK(J) AC110(K) C37
18,320
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24153624VXZ260KJXB(J) AC110(K) C37
16,670
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24153633VXZ260KKAXB(K) AC200(K) C37
16,670
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24153649VXZ260KLAXB(L) AC230(K) C37
16,670
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24153658VXZ260KLF(L) AC230(K) C37
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24153667VXZ260KLXB(L) AC230(K) C37
16,670
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24153676VXZ260KQXCC(Q) AC200(K) C37
16,560
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24153685VXZ260KSXB(S) DC24(K) C37
16,060
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24153694VXZ260KTCXCB(T) AC100(K) C37
17,820
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24153703VXZ260KU(U) AC110(K) C37
15,510
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24153719VXZ260KVZAC200(K)C37
15,680
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24153728VXZ260KZ1ABAC48(K) C37
15,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24153737VXZ260KZ1BAAC220(K) C37
15,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24153746VXZ260KZ1BBAC220(K) C37
15,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24153755VXZ260KZ1EBDC12(K) C37
16,010
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24153764VXZ260KZ1GXBAC220(K) C37
16,670
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24153773VXZ260KZ1HCAC240(K) C37
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24153789VXZ260KZ1QAC220(K) C37
15,510
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24153798VXZ260KZ1VAX332AC24(K) C37
16,670
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24153807VXZ260KZ2ACXBDC24(K) C37
19,530
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24153816VXZ260KZ2AFDC24(K) C37
18,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24153825VXZ260KZ2BXCBAC100(K) C37
17,220
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24153834VXZ260KZ2DXCAAC200(K) C37
17,220
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24153843VXZ260KZ2EAXBAC230(K) C37
17,490
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24153859VXZ260KZ2KCDC24(K) C37
18,760
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24153868VXZ260KZ2KGDC24(K) C37
18,760
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24153877VXZ260KZ2KGXBDC24(K) C37
19,310
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24153886VXZ260KZ2KXCCDC24(K) C37
17,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24153895VXZ260KZ2LXCCAC100(K) C37
17,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24153904VXZ260KZ2LZXBAC100(K) C37
17,440
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24153913VXZ260KZ2VAAC24(K) C37
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24153929VXZ260KZ2WAC24(K) C37
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24153938VXZ260KZ3AAXBDC24(K) C37
16,340
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24153947VXZ260KZ3GAAC220(K) C37
15,790
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24153956VXZ260LAAXB(A) DC24(L) SUS
38,450
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24153965VXZ260LBC(B) AC100(L) SUS
39,930
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする