曜日別特売

小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0312

小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0312 - SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms
省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上
小型・軽量:46g
真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能

定格電圧(V)(5) DC24ノズル口径(Φmm)0.3排気方式(2) ポート排気(個別排気)ボディ形式(1) 単体(PV PD共通ポート)ノズル径(Φmm)(03) 0.3内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
手動操作方式
リード線
供給弁・破壊弁の組合わせ
真空(V)ポート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24158804ZB0312-J15LO-EA-L2(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし(-) ノンロックプッシュ式(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(J1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(なし)(L2) エルボΦ2ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
24,040
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24158813ZB0312-J15LO-L2(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし(-) ノンロックプッシュ式(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(J1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(なし)(L2) エルボΦ2ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24158829ZB0312-K15L-EA-N1B(L) L形プラグコネクタ/リード線付(-) ノンロックプッシュ式(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(ノーマルローズ)(N1) ストレートΦ1/8ワンタッチ管継手(インチサイズ)
29,590
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24158838ZB0312-K15L-P1-C4(L) L形プラグコネクタ/リード線付(-) ノンロックプッシュ式(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(ノーマルローズ)(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
25,080
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24158847ZB0312-K15LOB-FAMG-C4(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし(B) ロック式(要工具形)準標準(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m)(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(ノーマルローズ)(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
31,020
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする