曜日別特売

小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0331

小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0331 - SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms
省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上
小型・軽量:46g
真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能

定格電圧(V)(5) DC24ノズル口径(Φmm)0.3排気方式(1) サイレンサ排気(個別排気)ボディ形式(3) マニホールド用(区別なし)ノズル径(Φmm)(03) 0.3内容量1個
全11種類を絞り込む
リード線取出方法
11種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線取出方法
手動操作方式
リード線
供給弁・破壊弁の組合わせ
真空(V)ポート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24158908ZB0331-J15L-EAMG-C4(L) L形プラグコネクタ/リード線付(-) ノンロックプッシュ式(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m)(J1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(なし)(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
22,110
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24158917ZB0331-J15LB-C4(L) L形プラグコネクタ/リード線付(B) ロック式(要工具形)準標準(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(J1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(なし)(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
10,620
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
24158926ZB0331-J15LB-FAMG-C4(L) L形プラグコネクタ/リード線付(B) ロック式(要工具形)準標準(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m)(J1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(なし)(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
22,660
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24158935ZB0331-K15L-EA-L4(L) L形プラグコネクタ/リード線付(-) ノンロックプッシュ式(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(ノーマルローズ)(L4) エルボΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
26,180
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24158944ZB0331-K15L-EAG-L2(L) L形プラグコネクタ/リード線付(-) ノンロックプッシュ式(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m)(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(ノーマルローズ)(L2) エルボΦ2ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
27,450
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24158953ZB0331-K15L-EAG-L4(L) L形プラグコネクタ/リード線付(-) ノンロックプッシュ式(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m)(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(ノーマルローズ)(L4) エルボΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
27,450
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24158969ZB0331-K15L-EBG-C4(L) L形プラグコネクタ/リード線付(-) ノンロックプッシュ式(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m)(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(ノーマルローズ)(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
27,170
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24158978ZB0331-K15L-L4(L) L形プラグコネクタ/リード線付(-) ノンロックプッシュ式(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(ノーマルローズ)(L4) エルボΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
15,400
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24158987ZB0331-K15L-P1-C2(L) L形プラグコネクタ/リード線付(-) ノンロックプッシュ式(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(ノーマルローズ)(C2) ストレートΦ2ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
22,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24158996ZB0331-K15LB-FAG-N3K(L) L形プラグコネクタ/リード線付(B) ロック式(要工具形)準標準(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m)(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(ノーマルローズ)(N3) ストレートΦ5/32ワンタッチ管継手(インチサイズ)
28,550
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24159005ZB0331-K15LO-EAMG-L4(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし(-) ノンロックプッシュ式(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m)(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(ノーマルローズ)(L4) エルボΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
27,120
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする