| 24159014 | ZB0332-J15L-EAMG-L4 | (G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m) | (J1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(なし) | (L4) エルボΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ) | (EAM) 真空用圧力スイッチ[0~-101、NPN2出力(SI単位固定)] | 真空用圧力スイッチ;圧力範囲:0~-101kPa;NPN2出力SI単位固定 | | ¥23,320 | ¥22,980 | ¥25,278(税込) |
| |
|
| 24159023 | ZB0332-K15L-EAG-C4 | (G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m) | (K1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(ノーマルローズ) | (C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ) | (EA) 真空用圧力スイッチ[0~-101、NPN2出力(単位切換機能付)] | 真空用圧力スイッチ;圧力範囲:0~-101kPa;NPN2出力単位切換機能付 | | ¥28,110 | ¥25,980 | ¥28,578(税込) |
| |
|
| 24159039 | ZB0332-K15L-EAMG-L4 | (G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m) | (K1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(ノーマルローズ) | (L4) エルボΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ) | (EAM) 真空用圧力スイッチ[0~-101、NPN2出力(SI単位固定)] | 真空用圧力スイッチ;圧力範囲:0~-101kPa;NPN2出力SI単位固定 | | ¥28,380 | ¥26,980 | ¥29,678(税込) |
| |
|
| 24159048 | ZB0332-K15L-EBG-C4 | (G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m) | (K1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(ノーマルローズ) | (C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ) | (EB) 真空用圧力スイッチ[0~-101、PNP2出力(単位切換機能付)] | 真空用圧力スイッチ;圧力範囲:0~-101kPa;PNP2出力単位切換機能付 | | ¥28,110 | ¥25,980 | ¥28,578(税込) |
| |
|
| 24159057 | ZB0332-K15L-P1-C4 | (-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要) | (K1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(ノーマルローズ) | (C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ) | (P1) 圧力センサ(0~-101kPa、出力1~5V、精度±2%F.S.以下) | 圧力センサ;圧力範囲:0~-101kPa;出力1~5V、精度±2%F.S.以下 | | ¥22,940 | ¥19,980 | ¥21,978(税込) |
| |
|