曜日別特売

小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0421

小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0421 - SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms
省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上
小型・軽量:46g
真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能

定格電圧(V)(5) DC24ノズル口径(Φmm)0.4排気方式(1) サイレンサ排気(個別排気)ボディ形式(2) 単体(PV PD個別ポート)ノズル径(Φmm)(04) 0.4内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
手動操作方式
リード線
供給弁・破壊弁の組合わせ
真空(V)ポート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24159285ZB0421-K15L-EAMG-L4B(L) L形プラグコネクタ/リード線付(-) ノンロックプッシュ式(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m)(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(ノーマルローズ)(L4) エルボΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
30,200
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24159294ZB0421-Q15L-FAM-C4(L) L形プラグコネクタ/リード線付(-) ノンロックプッシュ式(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(Q1) 供給弁(ラッチング+コモン) & 破壊弁(ノーマルクローズ)(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
29,100
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24159303ZB0421-Q15L-FAM-C4B(L) L形プラグコネクタ/リード線付(-) ノンロックプッシュ式(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(Q1) 供給弁(ラッチング+コモン) & 破壊弁(ノーマルクローズ)(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
29,700
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24159319ZB0421-Q15LB-P3-C4B(L) L形プラグコネクタ/リード線付(B) ロック式(要工具形)準標準(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(Q1) 供給弁(ラッチング+コモン) & 破壊弁(ノーマルクローズ)(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
26,350
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24159328ZB0421-Q15LO-EAG-C4B(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし(-) ノンロックプッシュ式(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m)(Q1) 供給弁(ラッチング+コモン) & 破壊弁(ノーマルクローズ)(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
30,640
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする