小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0512

小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0512 - SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms
省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上
小型・軽量:46g
真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能

定格電圧(V)(5) DC24ノズル口径(Φmm)0.5排気方式(2) ポート排気(個別排気)ボディ形式(1) 単体(PV PD共通ポート)供給弁・破壊弁の組合わせ(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(ノーマルローズ)ノズル径(Φmm)(05) 0.5内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
手動操作方式
リード線
真空(V)ポート
圧力センサ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24159669ZB0512-K15L-EAG-C4(L) L形プラグコネクタ/リード線付(-) ノンロックプッシュ式(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m)(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)(EA) 真空用圧力スイッチ[0~-101、NPN2出力(単位切換機能付)]
30,250
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24159678ZB0512-K15L-P1-C4B(L) L形プラグコネクタ/リード線付(-) ノンロックプッシュ式(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)(P1) 圧力センサ(0~-101kPa、出力1~5V、精度±2%F.S.以下)
25,690
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24159687ZB0512-K15LB-EAMG-C4(L) L形プラグコネクタ/リード線付(B) ロック式(要工具形)準標準(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m)(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)(EAM) 真空用圧力スイッチ[0~-101、NPN2出力(SI単位固定)]
31,350
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24159696ZB0512-K15LB-EAMG-L4(L) L形プラグコネクタ/リード線付(B) ロック式(要工具形)準標準(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m)(L4) エルボΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)(EAM) 真空用圧力スイッチ[0~-101、NPN2出力(SI単位固定)]
31,630
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24159705ZB0512-K15LO-EAMG-C4B(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし(-) ノンロックプッシュ式(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m)(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)(EAM) 真空用圧力スイッチ[0~-101、NPN2出力(SI単位固定)]
30,530
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする