曜日別特売

小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0521

小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0521 - SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms
省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上
小型・軽量:46g
真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能

ノズル口径(Φmm)0.5内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
定格電圧(V)
排気方式
手動操作方式
ボディ形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24159714ZB0521-K15L-FAG-C4K(L) L形プラグコネクタ/リード線付(5) DC24(1) サイレンサ排気(個別排気)(-) ノンロックプッシュ式(2) 単体(PV PD個別ポート)
29,590
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24159723ZB0521-K15L-P1-C4(L) L形プラグコネクタ/リード線付(5) DC24(1) サイレンサ排気(個別排気)(-) ノンロックプッシュ式(2) 単体(PV PD個別ポート)
24,150
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24159739ZB0521-K15LB-N1BKL形プラグコネクタリード線付DC24サイレンサ排気(個別排気)ロック式(要工具形)準標準単体
19,250
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24159748ZB0521-K15LO-P1-L4(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし(5) DC24(1) サイレンサ排気(個別排気)(-) ノンロックプッシュ式(2) 単体(PV PD個別ポート)
24,090
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24159757ZB0521-K15LOB-P1-C4K(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし(5) DC24(1) サイレンサ排気(個別排気)(B) ロック式(要工具形)準標準(2) 単体(PV PD個別ポート)
25,190
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする