曜日別特売

小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0522

小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0522 - SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms
省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上
小型・軽量:46g
真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能

定格電圧(V)(5) DC24ノズル口径(Φmm)0.5排気方式(2) ポート排気(個別排気)手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式ボディ形式(2) 単体(PV PD個別ポート)供給弁・破壊弁の組合わせ(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(ノーマルローズ)真空(V)ポート(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)ノズル径(Φmm)(05) 0.5内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
圧力センサ
リード線
圧力センサ/真空用圧力スイッチ仕様
真空用圧力スイッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24159766ZB0522-K15L-C4B(L) L形プラグコネクタ/リード線付(-) 圧力センサ/真空用圧力スイッチなし(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)なしコネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)
18,810
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24159775ZB0522-K15L-EAMG-C4(L) L形プラグコネクタ/リード線付(EAM) 真空用圧力スイッチ[0~-101、NPN2出力(SI単位固定)](G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m)真空用圧力スイッチ;圧力範囲:0~-101kPa;NPN2出力SI単位固定コネクタ付リード線コネクタカバー付リード線長さ2m
30,250
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24159784ZB0522-K15M-C4B(M) M形プラグコネクタ/リード線付(-) 圧力センサ/真空用圧力スイッチなし(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)なしコネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)
18,810
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする