小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0611

小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0611 - SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms
省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上
小型・軽量:46g
真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能

ノズル口径(Φmm)0.6内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
定格電圧(V)
排気方式
手動操作方式
ボディ形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24159888ZB0611-J15L-EA-C4B(L) L形プラグコネクタ/リード線付(5) DC24(1) サイレンサ排気(個別排気)(-) ノンロックプッシュ式(1) 単体(PV PD共通ポート)
23,600
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24159897ZB0611-J15L-EBMG-C4BKL形プラグコネクタリード線付DC24サイレンサ排気(個別排気)ノンロックプッシュ式単体
25,140
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24159906ZB0611-J15LO-EAMG-L4B(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし(5) DC24(1) サイレンサ排気(個別排気)(-) ノンロックプッシュ式(1) 単体(PV PD共通ポート)
24,970
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24159915ZB0611-J15LO-FAMG-C4(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし(5) DC24(1) サイレンサ排気(個別排気)(-) ノンロックプッシュ式(1) 単体(PV PD共通ポート)
24,090
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24159924ZB0611-K15L-C4K(L) L形プラグコネクタ/リード線付(5) DC24(1) サイレンサ排気(個別排気)(-) ノンロックプッシュ式(1) 単体(PV PD共通ポート)
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24159933ZB0611-K15L-EBMG-C4(L) L形プラグコネクタ/リード線付(5) DC24(1) サイレンサ排気(個別排気)(-) ノンロックプッシュ式(1) 単体(PV PD共通ポート)
29,320
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24159949ZB0611-K15L-FAG-L4(L) L形プラグコネクタ/リード線付(5) DC24(1) サイレンサ排気(個別排気)(-) ノンロックプッシュ式(1) 単体(PV PD共通ポート)
29,590
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24159958ZB0611-K15L-FAMG-C4BKL形プラグコネクタリード線付DC24サイレンサ排気(個別排気)ノンロックプッシュ式単体
30,200
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24159967ZB0611-K15L-FAMG-C4K(L) L形プラグコネクタ/リード線付(5) DC24(1) サイレンサ排気(個別排気)(-) ノンロックプッシュ式(1) 単体(PV PD共通ポート)
29,590
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24159976ZB0611-K15L-FAMG-L4BKL形プラグコネクタリード線付DC24サイレンサ排気(個別排気)ノンロックプッシュ式単体
30,470
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24159985ZB0611-K15L-FBMG-L4(L) L形プラグコネクタ/リード線付(5) DC24(1) サイレンサ排気(個別排気)(-) ノンロックプッシュ式(1) 単体(PV PD共通ポート)
29,590
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24159994ZB0611-K15L-FBMG-L4B(L) L形プラグコネクタ/リード線付(5) DC24(1) サイレンサ排気(個別排気)(-) ノンロックプッシュ式(1) 単体(PV PD共通ポート)
30,200
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24160003ZB0611-K15L-P3-L4(L) L形プラグコネクタ/リード線付(5) DC24(1) サイレンサ排気(個別排気)(-) ノンロックプッシュ式(1) 単体(PV PD共通ポート)
24,420
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24160019ZB0611-K15L-P3-N1(L) L形プラグコネクタ/リード線付(5) DC24(1) サイレンサ排気(個別排気)(-) ノンロックプッシュ式(1) 単体(PV PD共通ポート)
24,150
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24160028ZB0611-K15LB-EAG-C4B(L) L形プラグコネクタ/リード線付(5) DC24(1) サイレンサ排気(個別排気)(B) ロック式(要工具形)準標準(1) 単体(PV PD共通ポート)
31,020
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24160037ZB0611-K15LB-FAG-L4(L) L形プラグコネクタ/リード線付(5) DC24(1) サイレンサ排気(個別排気)(B) ロック式(要工具形)準標準(1) 単体(PV PD共通ポート)
30,690
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24160046ZB0611-K15LB-P1-C4BKL形プラグコネクタリード線付DC24サイレンサ排気(個別排気)ロック式(要工具形)準標準単体
26,130
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
24160055ZB0611-K15LB-P3-L4B(L) L形プラグコネクタ/リード線付(5) DC24(1) サイレンサ排気(個別排気)(B) ロック式(要工具形)準標準(1) 単体(PV PD共通ポート)
26,130
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24160064ZB0611-K15LO-EAMG-C4(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし(5) DC24(1) サイレンサ排気(個別排気)(-) ノンロックプッシュ式(1) 単体(PV PD共通ポート)
28,990
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24160073ZB0611-K15LO-FAG-C4(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし(5) DC24(1) サイレンサ排気(個別排気)(-) ノンロックプッシュ式(1) 単体(PV PD共通ポート)
28,990
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24160089ZB0611-K15LO-P3-C4B(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし(5) DC24(1) サイレンサ排気(個別排気)(-) ノンロックプッシュ式(1) 単体(PV PD共通ポート)
24,420
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24160098ZB0611-K15LOB-C4B(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし(5) DC24(1) サイレンサ排気(個別排気)(B) ロック式(要工具形)準標準(1) 単体(PV PD共通ポート)
18,650
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24160107ZB0611-K15LOB-P3-L4B(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし(5) DC24(1) サイレンサ排気(個別排気)(B) ロック式(要工具形)準標準(1) 単体(PV PD共通ポート)
25,800
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24160116ZB0611-K15MB-C4B(M) M形プラグコネクタ/リード線付(5) DC24(1) サイレンサ排気(個別排気)(B) ロック式(要工具形)準標準(1) 単体(PV PD共通ポート)
18,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24160125ZB0611-K16L-N1K(L) L形プラグコネクタ/リード線付(6) DC12(1) サイレンサ排気(個別排気)(-) ノンロックプッシュ式(1) 単体(PV PD共通ポート)
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする