曜日別特売

小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0612

小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0612 - SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms
省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上
小型・軽量:46g
真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能

定格電圧(V)(5) DC24ノズル口径(Φmm)0.6排気方式(2) ポート排気(個別排気)ボディ形式(1) 単体(PV PD共通ポート)ノズル径(Φmm)(06) 0.6内容量1個
全11種類を絞り込む
リード線取出方法
11種類すべて表示中
注文コード
品番
供給弁・破壊弁の組合わせ
リード線取出方法
手動操作方式
圧力センサ
リード線
真空(V)ポート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24160134ZB0612-J15LO-EAMG-L4K(J1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(なし)(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし(-) ノンロックプッシュ式(EAM) 真空用圧力スイッチ[0~-101、NPN2出力(SI単位固定)](G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m)(L4) エルボΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
25,580
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24160143ZB0612-K15L-EA-C4B(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(ノーマルローズ)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(-) ノンロックプッシュ式(EA) 真空用圧力スイッチ[0~-101、NPN2出力(単位切換機能付)](-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
29,590
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24160159ZB0612-K15L-EBG-L4B(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(ノーマルローズ)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(-) ノンロックプッシュ式(EB) 真空用圧力スイッチ[0~-101、PNP2出力(単位切換機能付)](G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m)(L4) エルボΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
31,130
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24160168ZB0612-K15L-P1-L4K(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(ノーマルローズ)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(-) ノンロックプッシュ式(P1) 圧力センサ(0~-101kPa、出力1~5V、精度±2%F.S.以下)(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(L4) エルボΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
25,630
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24160177ZB0612-K15LB-EAM-C4B(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(ノーマルローズ)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(B) ロック式(要工具形)準標準(EAM) 真空用圧力スイッチ[0~-101、NPN2出力(SI単位固定)](-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
30,690
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24160186ZB0612-K15LB-EBG-C4(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(ノーマルローズ)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(B) ロック式(要工具形)準標準(EB) 真空用圧力スイッチ[0~-101、PNP2出力(単位切換機能付)](G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m)(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
31,350
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24160195ZB0612-K15LB-P3-L4B(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(ノーマルローズ)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(B) ロック式(要工具形)準標準(P3) 圧力センサ(-100~100kPa、出力1~5V、精度±2%F.S.以下)(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(L4) エルボΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
27,060
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24160204ZB0612-K15LO-EBG-L4B(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(ノーマルローズ)(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし(-) ノンロックプッシュ式(EB) 真空用圧力スイッチ[0~-101、PNP2出力(単位切換機能付)](G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m)(L4) エルボΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
30,800
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24160213ZB0612-K15LO-P1-C4(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(ノーマルローズ)(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし(-) ノンロックプッシュ式(P1) 圧力センサ(0~-101kPa、出力1~5V、精度±2%F.S.以下)(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
24,750
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24160229ZB0612-K15LO-P1-C4B(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(ノーマルローズ)(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし(-) ノンロックプッシュ式(P1) 圧力センサ(0~-101kPa、出力1~5V、精度±2%F.S.以下)(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
25,360
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24160238ZB0612-K15LOB-C4B(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(ノーマルローズ)(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし(B) ロック式(要工具形)準標準(-) 圧力センサ/真空用圧力スイッチなし(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
19,580
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする