小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0621

小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0621 - SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms
省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上
小型・軽量:46g
真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能

リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線付定格電圧(V)(5) DC24ノズル口径(Φmm)0.6排気方式(1) サイレンサ排気(個別排気)手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式リード線(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m)ボディ形式(2) 単体(PV PD個別ポート)供給弁・破壊弁の組合わせ(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(ノーマルローズ)ノズル径(Φmm)(06) 0.6真空用圧力スイッチコネクタ付リード線コネクタカバー付リード線長さ2m内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
真空(V)ポート
圧力センサ
圧力センサ/真空用圧力スイッチ仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24160247ZB0621-K15L-EAG-LN1B(LN1) エルボΦ1/8ワンタッチ管継手(インチサイズ)(EA) 真空用圧力スイッチ[0~-101、NPN2出力(単位切換機能付)]真空用圧力スイッチ;圧力範囲:0~-101kPa;NPN2出力単位切換機能付
30,200
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24160256ZB0621-K15L-EBG-C4B(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)(EB) 真空用圧力スイッチ[0~-101、PNP2出力(単位切換機能付)]真空用圧力スイッチ;圧力範囲:0~-101kPa;PNP2出力単位切換機能付
29,920
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24160265ZB0621-K15L-FBMG-C4(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)(FBM) 真空用圧力スイッチ[-100~100、PNP2出力(SI単位固定)]真空用圧力スイッチ;圧力範囲:-100~100kPa;PNP2出力SI単位固定
29,320
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24160274ZB0621-K15L-FBMG-C4B(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)(FBM) 真空用圧力スイッチ[-100~100、PNP2出力(SI単位固定)]真空用圧力スイッチ;圧力範囲:-100~100kPa;PNP2出力SI単位固定
29,920
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする