小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0631

小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0631 - SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms
省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上
小型・軽量:46g
真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能

定格電圧(V)(5) DC24ノズル口径(Φmm)0.6排気方式(1) サイレンサ排気(個別排気)ボディ形式(3) マニホールド用(区別なし)ノズル径(Φmm)(06) 0.6内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
供給弁・破壊弁の組合わせ
リード線取出方法
手動操作方式
圧力センサ
リード線
真空(V)ポート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24160326ZB0631-J15L-EA-C4(J1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(なし)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(-) ノンロックプッシュ式(EA) 真空用圧力スイッチ[0~-101、NPN2出力(単位切換機能付)](-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
20,850
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24160335ZB0631-J15L-EAG-C4K(J1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(なし)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(-) ノンロックプッシュ式(EA) 真空用圧力スイッチ[0~-101、NPN2出力(単位切換機能付)](G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m)(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
22,390
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24160344ZB0631-J15L-L4(J1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(なし)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(-) ノンロックプッシュ式(-) 圧力センサ/真空用圧力スイッチなし(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(L4) エルボΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
24160353ZB0631-J15LB-L4K(J1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(なし)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(B) ロック式(要工具形)準標準(-) 圧力センサ/真空用圧力スイッチなし(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(L4) エルボΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
24160369ZB0631-J15LO-EAMG-C4(J1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(なし)(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし(-) ノンロックプッシュ式(EAM) 真空用圧力スイッチ[0~-101、NPN2出力(SI単位固定)](G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m)(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
21,950
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24160378ZB0631-K15L-EA-C2(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(ノーマルローズ)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(-) ノンロックプッシュ式(EA) 真空用圧力スイッチ[0~-101、NPN2出力(単位切換機能付)](-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(C2) ストレートΦ2ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
25,910
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24160387ZB0631-K15L-EAM-L4(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(ノーマルローズ)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(-) ノンロックプッシュ式(EAM) 真空用圧力スイッチ[0~-101、NPN2出力(SI単位固定)](-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(L4) エルボΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
26,180
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24160396ZB0631-K15L-FBMG-L4(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(ノーマルローズ)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(-) ノンロックプッシュ式(FBM) 真空用圧力スイッチ[-100~100、PNP2出力(SI単位固定)](G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m)(L4) エルボΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
27,450
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24160405ZB0631-K15LB-EA-C4(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(ノーマルローズ)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(B) ロック式(要工具形)準標準(EA) 真空用圧力スイッチ[0~-101、NPN2出力(単位切換機能付)](-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
27,010
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24160414ZB0631-K15LO-EAG-L4(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(ノーマルローズ)(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし(-) ノンロックプッシュ式(EA) 真空用圧力スイッチ[0~-101、NPN2出力(単位切換機能付)](G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m)(L4) エルボΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
27,120
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24160423ZB0631-K15LOB-FAMG-C4(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(ノーマルローズ)(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし(B) ロック式(要工具形)準標準(FAM) 真空用圧力スイッチ[-100~100、NPN2出力(SI単位固定)](G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m)(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
27,940
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24160439ZB0631-K15LOB-L4K(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(ノーマルローズ)(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし(B) ロック式(要工具形)準標準(-) 圧力センサ/真空用圧力スイッチなし(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)(L4) エルボΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
16,450
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする