小形空気圧用圧力センサ PSE540シリーズ

小形空気圧用圧力センサ PSE540シリーズ - SMC
内容量1個
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
センサレンジ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24165427PSE540-M3-X5正圧用(0~1MPa)
6,930
6,298
6,928(税込)
当日出荷
24165436PSE540-R06-C2-X5正圧用(0~1MPa)
7,100
6,598
7,258(税込)
12日以内出荷
返品不可
24165445PSE540-R06-X5正圧用(0~1MPa)
6,820
6,198
6,818(税込)
15日以内出荷
返品不可
24165454PSE540-01-C2-X5正圧用(0~1MPa)
7,760
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
24165463PSE540-01-X5正圧用(0~1MPa)
7,480
6,698
7,368(税込)
12日以内出荷
返品不可
24165479PSE540A-M3-C2-X5正圧用(0~1MPa)
8,090
7,398
8,138(税込)
12日以内出荷
返品不可
24165488PSE540A-M5-X5正圧用(0~1MPa)
7,810
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
24165497PSE540A-R04-X5正圧用(0~1MPa)
7,700
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
24165506PSE540A-R06-C2-X5正圧用(0~1MPa)
7,980
7,298
8,028(税込)
15日以内出荷
返品不可
24165515PSE540A-R06-X5正圧用(0~1MPa)
7,700
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
24165524PSE541-M5-C2-X5負圧用(0~-101kPa)
7,210
6,498
7,148(税込)
12日以内出荷
返品不可
24165533PSE541-M5-X5負圧用(0~-101kPa)
6,930
6,298
6,928(税込)
15日以内出荷
返品不可
24165549PSE541-R04-C2-X5負圧用(0~-101kPa)
7,100
6,598
7,258(税込)
15日以内出荷
返品不可
24165558PSE541-R04-X5負圧用(0~-101kPa)
6,820
6,198
6,818(税込)
12日以内出荷
返品不可
24165567PSE541-R06-C2-X5負圧用(0~-101kPa)
7,100
6,598
7,258(税込)
15日以内出荷
返品不可
24165576PSE541-R06-X5負圧用(0~-101kPa)
6,820
6,198
6,818(税込)
12日以内出荷
返品不可
24165585PSE541-01-C2-X5負圧用(0~-101kPa)
7,760
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
24165594PSE541-01-X5負圧用(0~-101kPa)
7,480
6,698
7,368(税込)
12日以内出荷
返品不可
24165603PSE541A-M5-X5負圧用(0~-101kPa)
7,810
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
24165619PSE541A-R06-X5負圧用(0~-101kPa)
7,700
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
24165628PSE541A-01-C2-X5負圧用(0~-101kPa)
8,640
7,798
8,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
24165637PSE541A-01-X5負圧用(0~-101kPa)
8,360
7,598
8,358(税込)
15日以内出荷
返品不可
24165646PSE543-M5-C2-X5連成圧用(-100~100kPa)
7,210
6,498
7,148(税込)
12日以内出荷
返品不可
24165655PSE543-R04-C2-X5連成圧用(-100~100kPa)
7,100
6,598
7,258(税込)
15日以内出荷
返品不可
24165664PSE543-R06-C2-X5連成圧用(-100~100kPa)
7,100
6,598
7,258(税込)
当日出荷
24165673PSE543-01-C2-X5連成圧用(-100~100kPa)
7,760
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
24165689PSE543A-R06-C2-X5連成圧用(-100~100kPa)
7,980
7,298
8,028(税込)
12日以内出荷
返品不可
24165698PSE543A-01-C2-X5連成圧用(-100~100kPa)
8,640
7,798
8,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
24165707PSE543A-01-X5連成圧用(-100~100kPa)
8,360
7,598
8,358(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする