SMC
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2110
ポート数
2
オリフィス径(Φmm)
(1) dia 2
使用流体
空気・水
バルブ
(-) シール材質: NBR、ボディ材質: C37
追記号
(-) なし
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
接続口径
リード線取出方法
ブラケット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24166477
VXE2110-01-5DO1-B
CADデータダウンロード
(5) 24 DC
(-) Rc
(01) 1/8
(DO) DIN形ターミナル用(コネクタなし、ガスケット付属)
(B) ブラケット付属
¥
5,610
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
15日以内出荷
返品不可
24166486
VXE2110-01F-5G1
CADデータダウンロード
(5) 24 DC
(F) G
(01) 1/8
(G) グロメット
(-) なし
¥
4,180
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
15日以内出荷
返品不可
24166495
VXE2110-01N-6G1
CADデータダウンロード
(6) 12 DC
(N) NPT
(01) 1/8
(G) グロメット
(-) なし
¥
4,180
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
15日以内出荷
返品不可
24166504
VXE2110-02-6D1
CADデータダウンロード
(6) 12 DC
(-) Rc
(02) 1/4
(D) DIN形ターミナル
(-) なし
¥
5,830
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
15日以内出荷
返品不可
24166513
VXE2110-02-6D1-B
CADデータダウンロード
(6) 12 DC
(-) Rc
(02) 1/4
(D) DIN形ターミナル
(B) ブラケット付属
¥
6,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください