SMC
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2110A
ポート数
2
定格電圧(V)
(5) 24 DC
ねじの種類
(-) Rc
接続口径
(01) 1/8
材質
(A) シール: FKM、ボディ: C37
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
ブラケット
(-) なし
オリフィス径(Φmm)
(1) dia 2
使用流体
油
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24166529
VXE2110A-01-5D1
CADデータダウンロード
¥
6,380
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください