SMC
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2110H
ポート数
2
定格電圧(V)
(5) 24 DC
ねじの種類
(-) Rc
接続口径
(02) 1/4
材質
(H) シール: FKM、ボディ: SUS
リード線取出方法
(DL) DIN形ターミナル・ランプ付
ブラケット
(B) ブラケット付属
オリフィス径(Φmm)
(1) dia 2
使用流体
油
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24166547
VXE2110H-02-5DL1-B
CADデータダウンロード
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください