SMC
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2110K
ポート数
2
定格電圧(V)
(5) 24 DC
ねじの種類
(-) Rc
接続口径
(02) 1/4
材質
(K) シール: PTEE、ボディ: SUS
オリフィス径(Φmm)
(1) dia 2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
ブラケット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24166565
VXE2110K-02-5DL1
CADデータダウンロード
(DL) DIN形ターミナル・ランプ付
(-) なし
¥
8,690
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
24166574
VXE2110K-02-5D1-B
CADデータダウンロード
(D) DIN形ターミナル
(B) ブラケット付属
¥
8,030
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください