SMC
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2110M
ポート数
2
定格電圧(V)
(5) 24 DC
ねじの種類
(F) G
接続口径
(02) 1/4
材質
(M) シール: FKM、ボディ: SUS
リード線取出方法
(DL) DIN形ターミナル・ランプ付
ブラケット
(-) なし
オリフィス径(Φmm)
(1) dia 2
使用流体
中真空・ノンリーク・禁油
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24166599
VXE2110M-02F-5DL1
CADデータダウンロード
¥
10,290
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください