省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2111A

省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2111A - SMC
ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DC材質(A) シール: FKM、ボディ: C37オリフィス径(Φmm)(1) dia 2使用流体内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24166626VXE2111A-5D1(D) DIN形ターミナル
6,380
5,898
6,488(税込)
15日以内出荷
返品不可
24166635VXE2111A-5G1(G) グロメット
4,730
4,298
4,728(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする