省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2111G

省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2111G - SMC
ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DC材質(G) シール: NBR、ボディ: SUSオリフィス径(Φmm)(1) dia 2使用流体内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24166644VXE2111G-5D1(D) DIN形ターミナル
7,700
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
24166653VXE2111G-5G1(G) グロメット
6,050
5,598
6,158(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする