SMC
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2111Z
ポート数
2
定格電圧(V)
(5) 24 DC
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
オリフィス径(Φmm)
(1) dia 2
追記号
(Z) 禁油仕様
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
流体
バルブ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24166687
VXE2111Z-00-5D1
CADデータダウンロード
1
(-) シール材質: NBR、ボディ材質: AL
¥
6,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
15日以内出荷
返品不可
24166696
VXE2111Z-5D1
CADデータダウンロード
2
(-) シール材質: NBR、ボディ材質: C37
¥
6,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください