曜日別特売

省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2120

省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2120 - SMC
ポート数2オリフィス径(Φmm)(2) dia 3使用流体空気・水バルブ(-) シール材質: NBR、ボディ材質: C37追記号(-) なし内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
接続口径
リード線取出方法
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24166705VXE2120-01N-5G1(5) 24 DC(N) NPT(01) 1/8(G) グロメット(-) なし
4,180
3,898
4,288(税込)
15日以内出荷
返品不可
24166714VXE2120-02-5DO1-B(5) 24 DC(-) Rc(02) 1/4(DO) DIN形ターミナル用(コネクタなし、ガスケット付属)(B) ブラケット付属
5,610
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
24166723VXE2120-02-6C1(6) 12 DC(-) Rc(02) 1/4(C) コンジット(-) なし
5,230
4,798
5,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
24166739VXE2120-02F-5D1(5) 24 DC(F) G(02) 1/4(D) DIN形ターミナル(-) なし
5,830
5,298
5,828(税込)
15日以内出荷
返品不可
24166748VXE2120-02F-5G1(5) 24 DC(F) G(02) 1/4(G) グロメット(-) なし
4,180
3,898
4,288(税込)
15日以内出荷
返品不可
24166757VXE2120-02N-5DL1-B(5) 24 DC(N) NPT(02) 1/4(DL) DIN形ターミナル・ランプ付(B) ブラケット付属
6,820
6,198
6,818(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする