SMC
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2120V
ポート数
2
定格電圧(V)
(5) 24 DC
接続口径
(01) 1/8
材質
(V) シール: FKM、ボディ: C37
オリフィス径(Φmm)
(2) dia 3
使用流体
中真空・ノンリーク・禁油
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
リード線取出方法
ブラケット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24166915
VXE2120V-01-5DO1
CADデータダウンロード
(-) Rc
(DO) DIN形ターミナル用(コネクタなし、ガスケット付属)
(-) なし
¥
7,320
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
15日以内出荷
返品不可
24166924
VXE2120V-01-5DO1-B
CADデータダウンロード
(-) Rc
(DO) DIN形ターミナル用(コネクタなし、ガスケット付属)
(B) ブラケット付属
¥
7,480
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
15日以内出荷
返品不可
24166933
VXE2120V-01F-5DL1
CADデータダウンロード
(F) G
(DL) DIN形ターミナル・ランプ付
(-) なし
¥
8,530
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
15日以内出荷
返品不可
24166949
VXE2120V-01F-5D1-B
CADデータダウンロード
(F) G
(D) DIN形ターミナル
(B) ブラケット付属
¥
7,870
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください