SMC
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2121GZ
ポート数
2
定格電圧(V)
(5) 24 DC
材質
(G) シール: NBR、ボディ: SUS
リード線取出方法
(G) グロメット
オリフィス径(Φmm)
(2) dia 3
使用流体
水
追記号
(Z) 禁油仕様
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24167003
VXE2121GZ-5G1
CADデータダウンロード
¥
6,220
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください