SMC
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2130A
ポート数
2
材質
(A) シール: FKM、ボディ: C37
オリフィス径(Φmm)
(3) dia 4.5
使用流体
油
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
接続口径
リード線取出方法
ブラケット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24167046
VXE2130A-01-5DO1
CADデータダウンロード
(5) 24 DC
(-) Rc
(01) 1/8
(DO) DIN形ターミナル用(コネクタなし、ガスケット付属)
(-) なし
¥
6,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
15日以内出荷
返品不可
24167055
VXE2130A-01-5D1
CADデータダウンロード
(5) 24 DC
(-) Rc
(01) 1/8
(D) DIN形ターミナル
(-) なし
¥
6,380
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
15日以内出荷
返品不可
24167064
VXE2130A-01-5G1-B
CADデータダウンロード
(5) 24 DC
(-) Rc
(01) 1/8
(G) グロメット
(B) ブラケット付属
¥
4,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
15日以内出荷
返品不可
24167073
VXE2130A-01-6G1-B
CADデータダウンロード
(6) 12 DC
(-) Rc
(01) 1/8
(G) グロメット
(B) ブラケット付属
¥
4,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
15日以内出荷
返品不可
24167089
VXE2130A-02N-5G1
CADデータダウンロード
(5) 24 DC
(N) NPT
(02) 1/4
(G) グロメット
(-) なし
¥
4,730
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください