SMC
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2130HZ
ポート数
2
定格電圧(V)
(5) 24 DC
ねじの種類
(F) G
接続口径
(01) 1/8
材質
(H) シール: FKM、ボディ: SUS
ブラケット
(-) なし
オリフィス径(Φmm)
(3) dia 4.5
使用流体
油
追記号
(Z) 禁油仕様
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24167143
VXE2130HZ-01F-5DL1
CADデータダウンロード
(DL) DIN形ターミナル・ランプ付
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
15日以内出荷
返品不可
24167159
VXE2130HZ-01F-5D1
CADデータダウンロード
(D) DIN形ターミナル
¥
8,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください