曜日別特売

省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2220

省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2220 - SMC
ポート数2オリフィス径(Φmm)(2) dia 3使用流体空気・水バルブ(-) シール材質: NBR、ボディ材質: C37追記号(-) なし内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24167238VXE2220-02-6D1-B(6) 12 DC(-) Rc(02) 1/4
7,430
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
24167247VXE2220-02N-5D1(5) 24 DC(N) NPT(02) 1/4
7,260
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
24167256VXE2220-03F-5G1(5) 24 DC(F) G(03) 3/8
5,610
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする