省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2220A

省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2220A - SMC
ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCねじの種類(-) Rc材質(A) シール: FKM、ボディ: C37ブラケット(-) なしオリフィス径(Φmm)(2) dia 3使用流体内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24167265VXE2220A-02-5D1(02) 1/4
8,140
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
24167274VXE2220A-03-5DL1(03) 3/8
8,970
8,198
9,018(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする