曜日別特売

省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2220G

省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2220G - SMC
ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DC接続口径(02) 1/4材質(G) シール: NBR、ボディ: SUSオリフィス径(Φmm)(2) dia 3使用流体空気・水内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
リード線取出方法
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24167299VXE2220G-02-5DL1(-) Rc(DL) DIN形ターミナル・ランプ付(-) なし
10,620
9,698
10,668(税込)
15日以内出荷
返品不可
24167308VXE2220G-02-5G1-B(-) Rc(G) グロメット(B) ブラケット付属
8,310
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
24167317VXE2220G-02F-5DL1(F) G(DL) DIN形ターミナル・ランプ付(-) なし
10,620
9,698
10,668(税込)
15日以内出荷
返品不可
24167326VXE2220G-02N-5D1(N) NPT(D) DIN形ターミナル(-) なし
9,790
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする