SMC
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2220J
ポート数
2
定格電圧(V)
(5) 24 DC
ねじの種類
(F) G
接続口径
(02) 1/4
材質
(J) シール: EPDM、ボディ: SUS
リード線取出方法
(DO) DIN形ターミナル用(コネクタなし、ガスケット付属)
ブラケット
(-) なし
オリフィス径(Φmm)
(2) dia 3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24167335
VXE2220J-02F-5DO1
CADデータダウンロード
¥
9,520
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください