SMC
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2230
ポート数
2
定格電圧(V)
(5) 24 DC
ねじの種類
(F) G
接続口径
(03) 3/8
リード線取出方法
(DL) DIN形ターミナル・ランプ付
ブラケット
(-) なし
オリフィス径(Φmm)
(3) dia 4.5
使用流体
空気・水
バルブ
(-) シール材質: NBR、ボディ材質: C37
追記号
(-) なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24167378
VXE2230-03F-5DL1
CADデータダウンロード
¥
8,090
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください